Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Astschere

ASTSHER-SHMID-L600MM

Art.-Nr. 071403 970

EAN 4046777124774

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Astschere

Art.-Nr. 071403 970
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
Hochwertige Astschere mit Aluminiumgriff und geschmiedeter Klinge

Komfortables und gelenkschonendes Arbeiten


  • Die leichten Griffe aus Aluminiumrohren mit Abrutschschutz aus widerstandsfähigem und zugleich angenehm weichem Kunststoff ermöglichen ein komfortables und vor allem gelenkschonendes Arbeiten


Hochwertig verarbeitet


  • Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge mit Antihaftbeschichtung und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken mit tiefer Saftrille sorgen für eine optimale Schneidleistung


Lange Lebensdauer


  • Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben der Schneidflächen, da der Pflanzensaft besser abläuft

  • Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für den Grünschnitt und Äste bis ∅ 50 mm

Länge

600 mm

Schneidenlänge

90 mm

Schnittleistung Holz

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen